Beli gantungan pipa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp179.900

    Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Kompor induksi Maspion dengan 2 macam bentuk dilengkapi dengan pengaturan panas berbentuk rotari yang mudah dioperasikan
  2. Mettler Toledo Infrared/Halogen Moisture Analyzer
    Mulai

    Rp179.999.900

    Mettler Toledo Infrared/Halogen Moisture Analyzer
    atribut:
    • Maximum Capacity (g): 101
    • Minimum Display (mg): 1
    • Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 192x385x169
    • Resolution (%): Moisture percentage: 0.01
    • Temperature Setting Range (°C): +40 to +230 (In 1 Increments)
  3. Aqualon Accessories Talang Kotak PVC Gantungan
    Mulai

    Rp989.900

  4. KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 28x22x16
    • Material: HDPE
    • Safety Approval: ANSI, CE
    • Type: Non Vented
  5. Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVC
    Mulai

    Rp109.900

    Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVC
    atribut:
    • Diameter (inch): 6
  6. AND Moisture Analyzer
    Mulai

    Rp37.999.900

    AND Moisture Analyzer
    Deskripsi:
    - 400W straight halogen lamp heating system with SRA filter and SHS weighing technology. - Measurement unit: Wet base/Dry base/Dry content/Ratio/Weight. - Sample pan size : Diameter 85mm.
    atribut:
    • Pan Size Diameter (mm): 85
  7. Aqualon Talang Kotak PVC
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    Aqualon Talang Kotak PVC
    atribut:
    • Diameter (inch): 4
  8. Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)
    Deskripsi:
    Pastikan aktifitas memasak berjalan dengan lancar untuk hasil maksimal. Pakai Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic sebagai kompor gas listrik pilihan yang mudah digunakan. Memiliki mode operasional on-off dan sudah dilengkapi pengaman otomatis ketika menyalakan maupun mematikan kompor. Dengan daya 800 watt, Oxone OX-655S – Kompor Listrik Single Ceramic hasilkan masakan lebih cepat matang.Daya : 800 WattMode operasional yang mudah dan ada tombol pengaman otomatisDapat digunakan untuk semua tipe perlengkapan masak dengan alas datarMemiliki thermal untuk mencegah resiko panas berlebih
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Operational Mode: On-Off Button
    • Number of Hobs: 1
    • Power (W): 800
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Dimension (LxWxH) (cm): 34x50x23
    • Weight (kg): 6.5
    • Color: Black Silver
    • Automatic Safety Button: Yes
  9. Aqualon Accessories Talang Kotak PVC Sambungan
    Mulai

    Rp899.900

  10. Non Brand Threaded Brass & Bronze Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Mulai

    Rp83.900

    Non Brand Threaded Brass & Bronze Pipe Fitting (Sambungan Pipa)
    Deskripsi:
    Nylon and nickel-plated brass push-to-connect tube fittings are compatible with a variety of tubing and are suitable for most air applications. Nylon is a strong plastic with resistance to chemicals and corrosion. Brass, an alloy of copper and zinc, is strong and resists corrosion from water, heat, acids, minerals, and peaty soils. Nickel plating increases its corrosion and wear resistance.
  11. OHAUS Moisture Analyzer (Alat Analisis Kelembaban)
    Mulai

    Rp33.999.900

    OHAUS Moisture Analyzer (Alat Analisis Kelembaban)
    Deskripsi:
    The MB23 provides precise moisture content determination at an unbeatable value. With a large backlit LCD display, standard RS232 port, 110g capacity with a readability of 0.01g/0.1% and an non-glass infrared heating element, the MB23 offers moisture analysis for any budget.ApplicationsPercent Moisture Determination, Percent Solid Determination, WeighingDisplayBacklit liquid crystal display (LCD)OperationPower cord (included)CommunicationRS232 (included)ConstructionInfrared heat source, ABS housing, metal pan support, metal pan handler, in-use coverDesign Features3 shut off criteria (manual, timed or auto), 1 standard heating profile, 50° to 160° C heating range (5° C increments)
  12. Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Rating:
    70% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp339.900

    Hi-Cook Induction Stove Manual (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    HI-COOK Kompor Induksi IC-03 inovasi terkini kami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ditunjang dengan fitur keamanan yang sangat baikFITUR PRODUK :TOMBOL TEKAN7 FUNGSI MEMASAK8 LEVEL DAYATAMPILAN DIGITALAUTO ON/OFFDESAIN RAMPINGTIMERFITUR KEAMANANKUNCI KEAMANANPROTEKSI PANAS BERLEBIHOFF OTOMATIS TANPA PANCIDaya Listrik : 1000 watt Spare part dari HICOOK
    atribut:
    • Timer: Yes
    • Multifunction: Yes
    • Touch Button: Yes
    • Child Lock: Yes
    • Material: Tempered Glass
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 280x350x67
    • Power (W): 1000
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  13. Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Mulai

    Rp599.900

    Cosmos Induction Stove 4in1 (Kompor Induksi)
    Deskripsi:
    Kompor Induksi / Induction Cooker yang cocok untuk keluarga yang tinggal di apartement, atau yang suka memasak di dekat jangkauan anak karena memiliki plate kompor yang tidak akan panas apabila disentuh dalam keadaan memasak.Dengan 4 mode memasak yang praktis dan komplit, memasak lebih mudah dengan satu sentuhan.Memiliki alas keramik berkualitas tinggi yang mudah dibersihkan.Dilengkapi dengan pengaturan suhu dan waktu secara manual.Sistem pengamanan bertingkat yaitu akan mati secara otomatis jika tidak menyentuh tombol apapun, dilengkapi alarm peringatan & pengamanan dari jangkauan anak.Dengan kompor induksi, memasak jadi lebih praktis, lebih hemat & aman serta bebas polusi, cocok untuk gaya hidup modern.
Daftar Harga gantungan pipa Terbaru October 2026
Maspion Electric Stove (Kompor Listrik)Rp179.900
Mettler Toledo Infrared/Halogen Moisture AnalyzerRp179.999.900
Aqualon Accessories Talang Kotak PVC GantunganRp989.900
KRISBOW Safety Helmet Front Brim non Vented (Helm Proyek)Rp92.900
Aqualon Talang 1/2 Lingkaran PVCRp109.900
AND Moisture AnalyzerRp37.999.900
Aqualon Talang Kotak PVCRp139.900
Oxone Electric Stove Single Ceramic (Kompor Listrik)Rp779.900
Aqualon Accessories Talang Kotak PVC SambunganRp899.900
KRISBOW Earplug (Penyumbat Telinga)Rp13.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)